Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix TRIO-PS/ 1AC/48DC/ 5 2866491 Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0198341
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866491
EAN/GTIN:
     4046356288378
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
TRIO POWER für den Maschienenbau Die Stromversorgung eignet sich besonders für den Einsatz im Serienmaschinenbau. Der Weitbereichseingang und UL-Zulassungen ermöglichen den weltweiten Einsatz. Besondere Eigenschaften: - Weltweiter Einsatz durch Weitbereichseingang und internationales Zulassungspaket - Hohe Betriebssicherheit durch MTBF (Mean Time Between Failur) von 500.000 h sowie Spannungsfestigkeit bis 300 V - auch bei hohen Betriebstemperaturen bis 55 °C liefern die Geräte die Nennwerte - vereinfachte Inbetriebnahme durch LED-Funktionsüberwachung - sekundärseitige Erdung durch dritte Minus-Klemme - Parallelschaltung möglich zur Leistunserhöhung und Redundanz - geregelte und einstellbare Ausgangsspannung von 22,5 V DC bis 29,5 V DC - Elektronisch kurzschluss-/leerlauffest Eingangsspannungen, 100 V AC ... 240 V AC Ausgangsdaten, 48 V DC / 5 A Maße (B x H x T), 60 x 130 x 152,5 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,84*
€ 155,90*
Frei Haus
ab € 144,05*
€ 163,86*
Frei Haus
ab € 143,95*
€ 169,64*
Frei Haus
ab € 149,61*
€ 170,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 155,76*
€ 177,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2866527
ab € 36,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2315269
ab € 20,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2903798
ab € 26,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2853983
ab € 11,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2907917
ab € 58,31*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 23,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.