| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0199432 Herst.-Nr.: 40410401 EAN/GTIN: 4046725003342 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anwendung: für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z.B.Haushalts-, Runkdfunk- oder Fernsehgeräte und Bedienpulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowie als Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren. Aufbau: Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295, Kl. 5 Sp.3 Isolation: PVC nach UL-Standard 1581, class 43, Typ VW-1 Mantelfarbe: nach VDE 0293-308, mit Typenaufdruck Technische Daten: Nennspannung: UL/CSA 600 V H05V2-K 450/750 V H07V2-K 450/750 V H07V-K 450/750 V Prüfspannung: AWG 24 4 kV AWG 20 u. 22 5 kV AWG 18 bis 10 6 kV AWG 8 7,5 kV UL-Typ AMW 105° 600 V CSA-Typ TEW 105° 600 V Temperaturbereich: -5 °C - +105 °C (beim Verlegen) -40 °C - +105 °C (nach Verlegen) Betriebstemper.: +105 °C (max.) Biegeradien: ca. 5 x Leitungsdurchmesser einmalige Biegung ca. 10 x Leitungsdurchmesser mehrmalige Biegung Eigenschaften: wärme- und feuchtigskeitsbeständig nach UL VW-1 Selbsverlöschend und flammwidrig. Weitestgehend beständig gegen Öl, Lösungsmittel, Säure- und Laugen Normen: Ul = Underwriters Laboratories Inc. (USA) CSA = Canadian Standards Association (Kanada). |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |