| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0200102 Herst.-Nr.: Z216C EAN/GTIN: 4012932118094 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schnittstellenadapter Infrarot-USB für METRAHIT AM XTRA, PM-, E- und S-Serie. Der Adapter ermöglicht die Datenübertragung zwischen Multimeter und PC. Der Adapter verbindet Multimeter die mit einer seriellen IR-Schnittstelle ausgestattet sind, METRAHIT AM XTRA, PM-, E- und S-Serie sowie X-TRA, mit der USB-Schnittstelle eines PCs. . Mit diesem Adapter können Sie Multimeter der METRAHIT E-, S-Serie, X-TRA, die mit einer seriellen IR-Schnittstelle ausgestattet sind, mit der USB-Schnittstelle eines PCs verbinden. Der Adapter ermöglicht die Datenübertragung zwischen Multimeter und PC. Die aktuellen Treiber werden mit der Software Driver Control für Windows XP und Windows 7/8/8.1/10/11 (32/64) auf der Website als Download zur Verfügung gestellt. Siehe auch: USB XTRA Set - mit METRAwin10 / METRAHIT . Mit dem Adapter können Sie Multimeter die mit einer seriellen IR-Schnittstelle ausgestattet sind mit der USB-Schnittstelle eines PCs verbinden. Der Adapter ermöglicht die Datenübertragung zwischen Multimeter und PC.USB X-TRA: Für Multimeter der STARLINE Serien METRAHIT AM-, PM-, A-, E- und S-Serie. Lieferumfang: 1 x USB-XTRA Schnittstellenadapter Die aktuellen Treiber werden mit der Software Driver Control für Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 und 11 auf der Website als Download zur Verfügung gestellt. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 224,52* | € 253,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 230,96* | € 260,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 233,32* | € 263,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 233,65* | € 270,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 246,25* | € 276,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|