Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX 440 CP 12G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 12G0,75


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0200158
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012917
EAN/GTIN:
     4044773001105
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75
Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich, Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial,Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum ,Besonders öl- und bohrflüssigkeitsbeständig und damit ideal für raue Umgebungen,Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege,Besonders witterungsbeständige Allwetter-Leitung, dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe,Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Normativ geprüft für Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 10,55*
€ 14,97*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,64007*
€ 15,09007*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,09007*
€ 17,95718
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,98007*
€ 17,82628
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,43007*
€ 17,17178
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,72007*
€ 16,32688
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,26007*
€ 15,77948
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,64007*
€ 12,66168
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.