Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Sicherheitsrelais
>
Artikel
Sick FX3-CPU000000 Flexi Soft Safety Controller 1043783
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0205169
Hersteller:
Sick
Herst.-Nr.:
1043783
EAN/GTIN:
4047084169359
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Sicherheitssteuerungen, Flexi Soft, FX3-CPU000000, Modul: Hauptmodul, Konfigurations- und Diagnoseschnittstelle: RS-232, Anschlussart: Zugfederklemmen, Schutzlack für erhöhte Umweltanforderungen: nein, Lieferumfang: Hauptmodul ohne Systemstecker, Sicherheitshinweis, Betriebsanleitung zum Download
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Industrie-Relais und Schütze
>
Sicherheitsrelais
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitssteuerungen
,
schutztürwächter
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 200,51*
€ 228,12*
Lager 1788
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,20*
€ 234,97*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,54*
€ 235,73*
Lager 4792
4 Tage
59
€ 6,95*
ab € 211,74*
€ 235,74*
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 280,79*
€ 303,97*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,97*
€ 361,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,91*
€ 361,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,91*
€ 355,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,08*
€ 348,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,79*
€ 334,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SICK Flexi Soft Eingangsmodul, 24 Vdc, 8 Eingänge / 5 W
Sick
FX3-XTDI80002
€ 243,80*
Zubehör
SICK Flexi Soft FX0 Sicherheitsmodul, 24 V dc / 2,4 W
Sick
FX0-GMOD00000
€ 507,65*
Zubehör
SICK Flexi Soft Sensor-Box, 24 V dc, 8 Eingänge / 4 Ausgänge / 3 W
Sick
FX3-XTIO84002
€ 306,54*
Zubehör
SICK Sicherheitssteuereinheit
Sick
FX3-MPL000001
€ 45,75*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.