| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0205555 Herst.-Nr.: 6027391 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Berührungslose Sicherheitsschalter, IN4000 Standard, IN40-D0303K, Bauform: Zylindrisch, Freigabezone: 6 mm, Abmessungen: M18 x 90,5 mm, Nutzbare Gewindelänge: 55 mm, Einbau in Metall: Nicht bündig, Anschlussart Detail: Steckverbinder, M12, 4-polig, Ausgangsart: Halbleiterausgang, getaktet, Performance Level: PL e, Änderungshinweis: Die Geräte erfüllen Kategorie 3 sowie PFHD 1,0 × 10–8. Bitte prüfen Sie, ob das Gerät damit den gewünschten Sicherheitsanforderungen der Applikation entspricht. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihre Vertriebsorganisation. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 145,92* | € 176,26* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 146,55* | € 179,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 158,71* | € 189,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,10* | € 189,45* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 162,61* | € 195,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|