Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0206051 Herst.-Nr.: 4AM40425AV000EA0 EAN/GTIN: 4001869902470 |
| |
|
| | |
| TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):0,25 /0,85, UPRI(V):400+/-5%, USEC(V):42, ISEC(A):5,95, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN / HUTSCHIENE, EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-RECOGNIZEDSTEUERTRANSFORMATORSICHERHEITSTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren. Damit meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour. Die Steuertransformatoren zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Kurzzeitleistung aus. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 108,06* | € 129,66* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 111,73* | € 135,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,74* | € 150,00* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 129,42* | € 153,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,78* | € 158,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|