Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC SPIRAL 7X0,14/500 Steuerleitung VE=5St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0209308
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220229
EAN/GTIN:
     4044773326956
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 7X0,14/500, Spiralkabel, 7X0.14, 500mm - 2000mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Für gelegentlich bewegten Einsatz,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Auch für Handhabungs-, Messgeräte und Transportanlagen einsetzbar , Nutzen: Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial,Mit Leiterquerschnitten ab 0,14 mm² zur niederfrequenten Datenübertragung ,Kompakte Bauweise für Einsatz bei beengten Platzverhältnissen,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch widerstandsfähige Umlegung aus verzinnten Kupferdrähten,Hochflexibler Leitungsaufbau ermöglicht Auszug der Leitung auf das 4-fache,Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 36,91*
€ 46,37*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 36,64*
€ 50,33*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 74,28*
€ 96,82*
1
Frei Haus
ab € 78,68*
€ 100,52*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 36,91* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 231,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.