| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0211162 Herst.-Nr.: 138539 EAN/GTIN: 4015081353187 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gehäuse für Leistungsschalter und Lasttrennschalter, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, Verwendung als Einzelgehäuse oder im Verteilerverbund, Für Verteilerverbund sind die Kenndaten von anderen Betriebsmitteln zu beachten, metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden, Seitenwände ausschlagbar und anreihbar an andere Gehäuse, Montageplatte vorgebohrt für Schalter und vorgebohrt für jeweils eine PE- und N-Klemme, Montageplatte aus 3mm starken Stahlblech, plombierbare Deckelverschlüsse, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, vorgebohrt, Schutzart IP65, mit Schalter-Türkupplungs drehgriff NZM…-XTVD und Verlängerungsachse, Befestigungsmaterial für Klemmen, Befestigungslasche BL-CI, nicht in Kombination mit Fernantrieb NZM…-XR, Steckvorrichtung NZM…-XSV oder Ausfahrvorrichtung NZM…-XAV, Bemessungsdauerstrom Iu=125A, verwendbar für Schalter NZM1(-4), N1(-4), N(S)1(-4), verwendbar für Klemmen K50/1, K95/1N…, Hinweise: Zusätzliche Klemmen für PE- und N-Leiter K50/1, K95/1N... für 4. und 5. Pol sind separat zu bestellen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 129,95* | € 150,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 132,26* | € 153,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 139,57* | € 161,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 145,52* | € 168,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 147,61* | € 170,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|