Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 8602A0008-2-2-r-MS1 Schluesselschaltervorsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0212153
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     155528
EAN/GTIN:
     4046827023309
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Schlüsselschaltervorsatz - | explosionsgeschützt | Typ : 8602A0008-2-2-r-MS1 | Gehäusematerial : Polyamid | Dichtung : Standard | Befestigung : mit Schnapphaken | Schaltfunktion : rastend | Anzahl der Schaltstellungen : 2 | Schließung : MS1 | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex eb IIC Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC Db | Umgebungstemperatur min. : -20 °C | Umgebungstemperatur max. : +70 °C | Schutzart (IP) : IP66 | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8602B
Weitere Suchbegriffe: schlüsseltaster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,11*
€ 185,79*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,51*
€ 186,31*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,68*
€ 187,97*
Frei Haus
ab € 159,28*
€ 192,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,49*
€ 210,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,94*
€ 218,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.