Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN HIPROJACKET NW 10 15m Schutzschlauch bis 1640°C 61713003


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0212337
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61713003
EAN/GTIN:
     4044773767360
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Einfacher Schutzschlauch SILVYN® HIPROJACKET NW 10 15M, Einfacher Schutzschlauch, Innendurchmesser: 10mm, Aussendurchmesser: 15mm, Nenngröße: 10, Silikon, Halogenfrei, UV-beständig, Anwendungsgebiete: Hütten- und Stahlwerke, Gießereien, Glas- und Keramikverarbeitung, Chemische Industrie,Maschinenbau,Bahnanwendungen / Fahrzeugbau,Überall wo Kabel und Leitungen extremer Hitze ausgesetzt sind,Stahlindustrie, Nutzen: Bei zusätzlicher Verwendung des SILVYN HIPROSILTAPE erhöht sich die Schutzart auf IP67,Hitzebeständig,Reduziert kurzzeitig die Temperatur im Schlauch um bis zu 30%,Flexibel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 6,90*
ab € 14,64*
€ 17,19*
15
Frei Haus
ab € 25,92334*
€ 25,92334*
Lager 4147
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 26,0141*
€ 26,0141*
15
Frei Haus
ab € 26,17067*
€ 26,17067*
21 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 30,1777*
€ 30,1777*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 26,0141*
€ 30,95678
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 390,2115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.