Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Entwässerungstechnik
>
Dachentwässerung
>
Dachrinne
>
Dachrinnenheizung
>
Artikel
Danfoss 98-300837 Dachrinnenheizung fertig konvekt.Iceguard-18 6m 108W 230V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0214540
Hersteller:
DEVI Heizmatten
Herst.-Nr.:
98300837
EAN/GTIN:
5703466202692
Suchbegriffe:
Dachrinnenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Dach/ und Dachrinnenheizung mit selbstlimitierendem Heizband,fertig konfektioniert mit 5 m Kaltleiter, Heizband bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, Nennspannung: 220/240 V, Nennleistung: 18 W/m bei 0°C, max. Heizkreislänge: 80 m (B-16 Sicherungsautomat ), Länge 6 m
... >
Wärmespeicher
>
Fußbodenheizung / Heizbänder
>
Heizkabel selbstreg. / Dachrinnenheizung
Weitere Suchbegriffe:
Heizleiterkabel
,
Heizleitung
,
danfoss heizkabel 230v
,
dachrinnenheizung
,
dachrinnenheizung danfoss
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 119,04*
€ 148,07*
Lager 4147
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 118,99*
€ 148,70*
Lager 4981
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 119,94*
€ 149,20*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,44*
€ 161,57*
Lager 5382
3 Tage
2
€ 5,80*
ab € 155,18*
€ 191,17*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,70*
€ 176,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
1 Stück enthält 6 Meter (ab € 19,83167* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dachhaken diveclip (VE25)
Danfoss
19805192
ab € 22,64*
Zubehör
Danfoss 19-400167/D9025/DK0202 Hensel- gehäuse Polyester = DK0202G
DEVI Heizmatten
19400167=Hensel DK0202G
ab € 20,53*
Zubehör
Danfoss 19805746 19-805746 Kantenschutz
Danfoss
19805746
ab € 7,50*
Zubehör
Danfoss Schutzgitterhaken, f,Heizleitg,Pkg, mit 20 Befestigungselementen
Danfoss
19805193
ab € 37,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen