Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC 18/19AWG gelb 100m 300/500V PTFE robust 0104005/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0214666
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0104005/100
EAN/GTIN:
     4044774693378
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 18/19AWG YE 100 M, Einzelader, 1X18 AWG, 19, gelb, U0/U: 300/500 V, PTFE, -190°C - 260°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medien,Dünne Außendurchmesser für maximaleRaum- und Gewichtseinsparung,Spannungsrissfest bei häufiger Schwankung der Umgebungstemperatur
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,265*
€ 1,585*
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,26511*
€ 1,58511*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 1,94*
1 Tag
97
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,89*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,50*
€ 6,42*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,58511*
€ 1,88628
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,26511*
€ 1,50548
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 158,511* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,72*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.