Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax GWS34 Gegenwanne f.Kabel D30-34mm bandverz.DIN EN 10346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0214884
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GWS34
EAN/GTIN:
     4013339107476
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Gegenwanne
gegenwanne niedax
gegenwanne
Gegenwanne, für alle Bügelschellen, zum Aufschieben auf den Schellenbügel, vielseitig verwendbar als Doppelgegenwanne und/oder Druckwanne, mit jeder Bügelschelle und Schiene ohne Spannbereichsänderung einsetzbar. Der zu spannende Kabel-Ø entspricht dem der zu verwendenden Bügelschelle. Verwendung für : Bügelschellen B ..., BA ..., BU ..., BF ... und BW ... C-Reihen- und Ankerschienen mit Schlitzweiten 11 - 12 mm, 16 - 17 mm und 18 - 22 mm Flacheisen mit Materialstärke t 4 - 12 mm Winkelstahl, U-Eisen mit einer Schenkellänge 40 mm und Materialstärke t 4 - 6 mm Abmessungen (ca. Maße) für Kabel-Ø : 30 - 34 mm Länge L : 74 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,0782*
€ 1,1282*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,07933*
€ 1,12933*
50
Frei Haus
ab € 1,1112*
€ 1,1612*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,2071*
€ 1,3071*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,12933*
€ 1,3439
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11933*
€ 1,332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,07933*
€ 1,2844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,4665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.