Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 5X0,5 Steuerleitung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0216564
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119755/100
EAN/GTIN:
     4044774556741
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 5x0,75 100m
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 5X0,5 100 M, Steuerleitung, 5X0.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet, Nutzen: 145 Standardartikel mit 2-100 Adern in gängigen Längen sowie Individualschnitten erhältlich,Öl-Beständigkeit nach DIN EN 50290-2-22 (TM54),VDE-geprüfte Qualität,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung,Platzsparend durch reduzierte Wanddicken,Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
€ 63,13*
€ 5,00*
€ 65,77*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,13*
€ 75,1247
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (€ 0,6313* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.