Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 855 CP 5G1,5 100m PUR hfr UL/cUL Nordamerika 0027651/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0217212
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027651/100
EAN/GTIN:
     4044774633640
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 5G1,5 100 M, Steuerleitung, 5G1.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich, Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig,Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial,Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse Extended Line),Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege,Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance,Besonders kurze Aderverseilung erlaubt kleinste Biegeradien,Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 7,1582*
€ 7,6882*
Lager 4147
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 7,17094*
€ 8,01094*
100
Frei Haus
ab € 7,2149*
€ 8,0549*
100
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 9,41*
500
€ 53,00*
ab € 9,13129*
€ 9,77129*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 8,01094*
€ 9,53302
pro Meter
ab 200 Meter
€ 7,95094*
€ 9,46162
pro Meter
ab 500 Meter
€ 7,69094*
€ 9,15222
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 7,49094*
€ 8,91422
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 7,17094*
€ 8,53342
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 801,094* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.