Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YSLY-HF-JZ 25G0,75 qmm hochflexible Schleppkettenltg. PVC-PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0218102
Hersteller:
     Braunkabel
Herst.-Nr.:
     106007525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
YSLY-JZ
ysly-jz
Anwendung: PVC Schleppkettenleitungen eignen sich als Mess-, Steuer- und Regelleitungen im Werkzeugmaschinenbau, im Anlagen- und Apparatebau und in der Transport- und Födertechnik. Besonders geeignet sind diese Leitungen in Kabelschleppketten, an Montagebändern und in der Robotertechnik, sowie bei ständiger Biegebeanspruchung und dauernd bewegten Stromabnehmern. Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien. Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach VDE 0295 Kl. 6 Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: VDE 0293-308 JZ = schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck und grün-gelben Schutzleiter OZ = schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck ohne Schutzleiter Verseilung: in extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt Vliesbandierung Mantel: PVC-Mischung Farbe: grau Technische Daten: bis 0,75 mm ab 1,0 mm Nennspannung: 300/500 V 500/750 V Prüfspannung: 2000 V 3000 V Temperaturbereich: -5 °C - +70 °C (bewegt) -40 °C - +70 °C (nicht bewegt) Biegeradius: 10 x Leitungsdurchmesser (bewegt) 7,5 x Leitungsdurchmesser (fest verlegt) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1) Produktvorteile: - hohe Flexibilität - kleiner Biegeradius.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24006*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,39006*
€ 7,60417
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,05006*
€ 7,19957
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,87006*
€ 6,98537
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,53006*
€ 6,58077
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,28006*
€ 6,28327
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,24006*
€ 5,04567
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.