| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0218871 Herst.-Nr.: 0044738/100 EAN/GTIN: 4044774722467 |
| |
|
| | |
| Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY A 8X20AWG/7 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X20 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich, Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, lapp cable liycy |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 2,12474* | € 2,68474* | | | | | | | | | 305 | | pro Meter | € 65,00* | ab € 2,15869* | € 2,72869* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,2056* | € 2,7756* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,50* | € 3,12* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 529,33* | € 598,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 268,474* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|