Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa ROHRflex PA 6 AD34,5 Wellschlauch sw 27,5x34,5mm 10233232029


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0219332
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10233232029
EAN/GTIN:
     4025113190239
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6, V0 (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K Standard, für nahezu alle Anwendungen, innen und außen gewellt, breites Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ ... 150°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 UR-File-no E86359 / Lloyds Register of Shipping / DNV / EN 45545 (HL3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / UNI CEI 11170 / GGVSEB / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig / UV-beständig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 122,82*
€ 141,61*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 123,3275*
€ 142,0975*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,48975*
€ 143,98975*
Frei Haus
ab € 127,46*
€ 147,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,9775*
€ 158,7575*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,98975*
€ 171,3478
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,66975*
€ 169,777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,17975*
€ 164,4339
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,59975*
€ 161,3637
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,48975*
€ 148,1428
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 4,97959* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055232
ab € 3,2464*
Zubehör
Flexa
15020055236
ab € 3,2564*
Zubehör
Flexa
15109034240
ab € 7,596*
Zubehör
Flexa
15020055032
ab € 3,2464*
Zubehör
Flexa
15020055036
ab € 3,1744*
Zubehör
Flexa
15020049229
ab € 81,21*
Zubehör
Flexa
15020049029
ab € 80,59*
Zubehör
Flexa
15109034040
ab € 7,801*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.