Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON XV-102-D8-57TVR-10 5.7z Res. VGA RS232 RS485,MPI/DPM 142532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0219382
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     142532
EAN/GTIN:
     7640130096745
Suchbegriffe:
Industrie Touch Panel PC
Industrie-PC
Industrie-Panel-PC
industrie panel pc
Bedientableau, XV-102, Sortiment: XV100 5,7, Funktion: HMI-PLC (PLC nachrüstbar), gemeinsame Merkmale der Baureihe: Ethernet-Schnittstelle, USB-Device, USB-Host, Slot für SD-Karte, Zulassungen UL508, cUL, Display-Art: Farbdisplay, TFT, Touch-Technologie: Resistiv-Touch, Anzahl Farben: 64 k Farben, Auflösung: VGA, 640 x 480 Pixel, Hochkantprojektierung: ja, Bildschirmdiagonale: 5.7 Zoll, Gehäuse und Frontplatte aus Kunststoff, Betriebssystem: Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive), PLC-Lizenz: nachrüstbar mit Art.-Nr. 142581 LIC-PLC-MXP-COMPACT, Lizenzscheine für onboard Schnittstellen: optional erweiterbar, siehe Zusatzausrüstung -> Lizenzproduktscheine, integrierte Schnittstellen: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2.0, Ausführung Front: Standardfront mit Standardfolie (vollflächig geschlossen), Verwendung: Einbau, Steckplätze: für SD-Karte: 1, Speicherkarte Automatisierung: optional mit SD-Karte -> Art.-Nr. 139807, Steckbare Kommunikationsbaugruppen (optional): nein, Touchsensor: Glas mit Folie, Verlustleistung: 9.5 W, Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 847,28*
€ 918,68*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 851,11*
€ 919,22*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 855,04*
€ 925,77*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 853,39*
€ 925,77*
Frei Haus
ab € 866,68*
€ 941,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,22*
€ 1.093,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,69*
€ 1.092,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,05*
€ 1.082,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,81*
€ 1.058,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,11*
€ 1.012,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
179651 XV-303-70-B02-A00-1B
ab € 1.360,47*
Zubehör
Eaton
179652 XV-303-70-C02-A00-1B
ab € 1.437,22*
Zubehör
Eaton
179659 XV-303-10-B00-A00-1B
ab € 1.629,19*
Zubehör
Eaton
179660 XV-303-10-C00-A00-1B
ab € 1.640,88*
Zubehör
Eaton
179671 XV-313-70-B00-A00-1C
ab € 1.522,73*
Zubehör
Eaton
179672 XV-313-10-B00-A00-1C
ab € 1.946,58*
Zubehör
Eaton
140392 LIC-OPT-2ND-LEVEL
ab € 236,71*
Zubehör
Eaton
140391 LIC-OPT-1ST-LEVEL
ab € 123,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.