Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DS7-342SX012N0-N Softstarter 110/230VAC 12A 134929


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0219899
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     134929
EAN/GTIN:
     4015081317448
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Softstarter, Beschreibung: mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Versorgungsspannung: Us= 110 - 230 V AC, Steuerspannung: UC= 110 - 230 V AC, zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line) bei 400 V, 50 Hz: P= 5.5 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 10 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 12 A, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Baugröße: FS1, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14
Weitere Suchbegriffe: softstarter eaton, sanftanlasser
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,42*
€ 179,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 161,07*
€ 180,31*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,61*
€ 182,04*
Frei Haus
ab € 168,13*
€ 187,50*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 168,93*
€ 189,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,60*
€ 216,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
240085
ab € 8,83*
Zubehör
Eaton
240086
ab € 10,51*
Zubehör
Eaton
278441 ZB12-12
ab € 26,07*
Zubehör
Eaton
240084 DILM12-XDSB0/3
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.