Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NHXCH E30 3x10,0/10,0 qmm halogenfrei Mantelleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0221194
Hersteller:
     Kabelwerk Eupen
Herst.-Nr.:
     G019096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
NHXCH
nhxch e30
nhxch
Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30 mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmt Anwendung: Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie zum Beisspiel in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Die durch Brand entstehende Entwicklung toxi- scher Gase hervorruft, wird verhindert. Isolationserhalt von mindestens 180 Minuten und Funktionserhalt von mindestens 30 Minuten. Sicherheit über 30 Minuten garantiert zum Beispiel die Funktionsfähigkeit von Brandmelde- und Alarmanlagen, Sicherheits- und sonstiger Ersatzstrombeleuchtung. Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, rund eindrähtig oder mehrdrähtig > 50 mm2 sind verdichtet Glimmerband Aderisolation: Polymermischung halogenfrei nach VDE 0207 T. 23 Aderkennzeichnung: nach VDE 0293 (Einleiter immer in O-Ausführung) Füllmantel Gemeinsame Aderumhüllung: Glasseidenbänder oder extrudierte Füllmischung Konzentrischer Leiter: aus blanken Kupferdrähten mit gegen- läufiger Haltewendel aus Kupferband, PETP-Band Außenmantel: Polymermischung halogenfrei nach VDE 0207 T. 24 Mantelfarbe: orange Technische Daten: Nennspannung: 06/1 kV Prüfspannung: 4000 V Temperaturbereich: +5°C - +50°C (beim Verlegen) -30°C - +70°C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +90°C (max.) Biegeradius: 10 x Kabeldurchmesser (fest verlegt) Prüfungen: Brennverhalten: nach VDE 0472 T. 804, Prüfart C (=IEC 332-3) Isolationserhalt: nach VDE 0472 T. 814 und IEC 331 Funktionserhalt: nach VDE 0472 T. 804 und IEC 332-3 Korrosivität der Brandgase: nach VDE 0472 T. 813 Rauchgasdich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,67022*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,60022*
€ 11,42426
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,50022*
€ 11,30526
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,12022*
€ 10,85306
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,73022*
€ 10,38896
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,40022*
€ 9,99626
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,67022*
€ 7,93756
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.