Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 855 CP 4G2,5 100m PUR hfr UL/cUL Nordamerika 0027381/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0222080
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027381/100
EAN/GTIN:
     4044774631035
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 4G2,5 100 M, Steuerleitung, 4G2.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich, Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig,Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial,Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse Extended Line),Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege,Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance,Besonders kurze Aderverseilung erlaubt kleinste Biegeradien,Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel
Weitere Suchbegriffe: leitungen abgeschirmt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 815,796*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 8,15796* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 929,486*
€ 1.106,08834
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 923,516*
€ 1.098,98404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 890,776*
€ 1.060,02344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 861,696*
€ 1.025,41824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 815,796*
€ 970,79724
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.