Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UPCT 4/2 3057461 Kurzschluss-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0223245
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3057461
EAN/GTIN:
     4046356521802
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
kurzschlussstecker
Kurzschlussstecker, Nennspannung: 320 V, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,14 mm²- 6 mm², Farbe: grau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,749*
€ 4,739*
10
€ 5,00*
ab € 3,972*
€ 5,032*
Lager 4147
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,14429*
€ 5,20429*
10
Frei Haus
ab € 4,147*
€ 5,217*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,3015*
€ 5,3715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,20429*
€ 6,19311
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12429*
€ 6,09791
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59429*
€ 5,46721
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,49429*
€ 5,34821
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,46429*
€ 5,31251
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,14429*
€ 4,93171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,0429* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3032855
ab € 6,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,2143*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4434*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5876*
Zubehör
Phoenix Contact
0824646
ab € 6,604*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0828746
ab € 1,8136*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2692*
Zubehör
Phoenix Contact
0829665
ab € 5,66556*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3045567
ab € 0,235*
Zubehör
Phoenix Contact
3045570
ab € 0,285*
Zubehör
Phoenix Contact
0824992
ab € 1,3701*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,408*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.