| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0223688 Herst.-Nr.: 4180405/100 EAN/GTIN: 4044774698397 |
| |
|
| | |
| Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X0,5 WH 100 M, Einzelader, 1X0.5, weiß, Ring, U0/U: 300/500 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL recognized, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,Als Ring oder im Einweg-Großkarton erhältlich Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben,Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen,Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05V-K, mit Prüfzeichen ¿HAR¿ für geprüfte Sicherheit und Qualität,Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 0,17675* | € 0,24675* | | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 0,1831* | € 0,2531* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 0,24* | € 0,33* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 0,217* | € 0,714* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 62,74* | € 81,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 24,675* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|