Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G2,5 Steuerleitung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0225284
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120342/1000
EAN/GTIN:
     4044774559490
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 4x2,5mm²
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G2,5 1000 M, Steuerleitung, 4G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet, Nutzen: Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung,Witterungsbeständig und daher gut für den Außeneinsatz geeignet,Sehr robust durch verstärkten Außenmantel mit mind 1,8 mm Wanddicke
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.847,65*
€ 2.030,50*
Frei Haus
ab € 1.866,23*
€ 2.040,34*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.030,50*
€ 2.416,295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.008,58*
€ 2.390,2102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.932,48*
€ 2.299,6512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.889,59*
€ 2.248,6121
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.847,65*
€ 2.198,7035
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 1,84765* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.