| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0226471 Herst.-Nr.: 42031442 EAN/GTIN: 4048652002535 |
| |
|
| | |
| Aufsteckstromwandler NZR3010 in 400/5A Klasse 1 ungeeicht, Stromwandler für Niederspannungsanlagen, für Primärströme bis 400 A, für Sekundärstrom von 5 A, Prüfspannung 720 V, Frequenz von 50 bis 60 Hz, Genauigkeitsklasse 1 in Übereinstimmung mit IEC 1036, Temperaturbereich von -25 bis +55 °C, Schutzklasse IP 50, Montage auf Stromschienen und Kabelleitungen, Bürde 5 VA, Göße Schiene 10 x 30 mm , Rundleiter Ø 28 mm , Abmessungen (B x H x T) 60 x 80 x 30 mm. Nicht für Abrechnungszwecke zugelassen! |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,66* | € 30,19* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 26,41* | € 35,70* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,61* | € 36,77* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,74* | € 39,18* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,69* | € 40,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|