Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,5 BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0232325
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0048001
EAN/GTIN:
     4044773449181
Suchbegriffe:
Silikonkabel
Silikonleitung
silikonkabel schwarz
silikonkabel
Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 BK, Einzelader, 1X0.5, schwarz, U0/U: 300/500 V, Silikon, -50°C - 180°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen, Nutzen: Hält Temperaturen bis +180 °C stand Voraussetzung dafür ist eine ausreichende Belüftung, da Silikonleitungen ab +100 °C unter Ausschluss von Sauerstoff vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern,Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine ätzenden Säuren oder gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt,Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall (nach DIN EN IEC 60754-2),Isolierende Eigenschaften nach Beflammung im unbewegten Zustand dank Aderisolation aus Silikonmischung
Weitere Suchbegriffe: silikonkabel 1x1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,14724*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,25924*
€ 0,3085
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,22424*
€ 0,26685
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,21224*
€ 0,25257
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,19624*
€ 0,23353
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,18824*
€ 0,22401
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,14724*
€ 0,17522
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.