| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0232523 Herst.-Nr.: H02030K0004 EAN/GTIN: 4018359343477 |
| |
|
| | |
| Rangierverteiler für LWL eignen sich zur Aufteilung mehradriger LWL-Kabel auf Einzeladern, entweder als Verteilerrahmen oder mit geschlossenem Gehäuse zur Aufnahme von Spleißkassetten. Sie können in alle genormten 19 Verteilerschränke eingebaut und durch die Modulbauweise genau auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt werden. Gehäuse und Frontplatten sind bis zu 3 HE lieferbar. Sämtliche Zubehörteile wie Verschraubungen, Spleißkassetten, LWL-Kupplungen und Befestigungsteile können beliebig kombiniert und auf Wunsch auch montiert geliefert werden. Außerdem gibt es eine Auswahl an fertig montierten, mit sinnvollem Zubehör ausgestatteten Rangierverteilern, die für die meisten Anwendungsfälle geeignet sind. Die Baureihe 19 Rangierverteiler umfasst die Ausführungen ECONOMY V, BASIS V, BASIS eco, PROFI V, PROFI Plus, PROFI T sowie das Modulare LWL-Verteilsystem. Ein 10-Verteiler in der Ausführung ECONOMY ergänzt das Programm. Gehause mit je 2 Kabeleinfuhrungen fur M20 und M25, Frontplatte, 1 Kabelverschraubung M25 fur 9-13 mm,1 Kabelverschraubung M20 fur 5-9 mm, je 2 Blindstopfen fur M20 und M25, Spleiskassette mit integrierten Spleishaltern furmax. 24 Fasern, Deckel fur Spleiskassette, Kupplungen und Pigtails siehe Tabelle, komplett montiert.Bei Lieferumfang mit Pigtails sind Spleisschutz fur Crimpspleis System Telekom und Beschriftungsstreifen enthalten. BASIS V 1 HE 12 SC, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse 12x 50/125, OM3, 2 m, SC türkis eingefärbt, spleißfertig abgesetzt |
| | |
| | | |
| | | |
| |