Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MSC-DE-4-M7(230V50Hz) Direktstarter elektronisch 121737


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0232714
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     121737
EAN/GTIN:
     4015081195473
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorstarter
motorstarter eaton
Direktstarter, Grundgerät: MSC, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 1.5 kW, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 1 - 4 A, Zuordnungsart: Zuordnungsart „1“, Betätigungsspannung: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660
Weitere Suchbegriffe: eaton motorstarter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,47*
€ 122,10*
Frei Haus
ab € 115,69*
€ 131,16*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,39*
€ 132,08*
Frei Haus
ab € 121,18*
€ 136,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,78*
€ 140,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,88*
Zubehör
Eaton
101044 DILA-XHIT22
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.