Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios ELS-VP 60 Ventilatoreinsatz m. Fassade Nachlauf V=60cbm/h 8149


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0232835
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     8149
EAN/GTIN:
     4010184081494
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder ip55
präsenzmelder
Ventilator-Einsatz mit 60 m3/h Volumenstrom mit integriertem Präsenzmelder für automatischen Betrieb bei Betreten des Raumes. Nachlaufzeit ca. 15 Min. Elektrischer Anschluss an nächstgelegener Verteilerdose ohne Schalterbetätigung. Betriebsbereite Lieferung mit flacher Innenfassade (alpinweiß) und ultraSilence® Technologie. Serienmäßig mit Dauerfilter und Filterreinigungsanzeige. Integrierte Steckverbindung, für elektrischen Anschluss. Schutzisoliert, Klasse II, IP X5. Für Installation im Bereich 1 von Nassräumen. Wartungsfreier, kugelgelagerter Energiesparmotor 230 V~, 50 Hz, 18 W. Schallleistung 39 dB (A), Schalldruck 35 dB(A).* * bei AL = 10 m2 äquivalenter Absorptionsfläche in Kombination mit Gehäusetype ELS-GU, Ausblas seitlich. Angabe nach DIN 18017, T.3, Ausgabe 1990, Ziff. 6.2.4. Fußnote 3. Einsatzgebiet Automatische, anwesenheitsgesteuerte Lüftung ohne Schalterbetätigung. Barrierefrei, da Automatikfunktion. Technische Daten Nachlaufzeit: 15 Volumenstrom ca. m³/h: 60 Leistungsaufnahme ca. Watt: 18 Schalldruckpegel 1) ca. dB(A) bei 10 m² äquivalenter Absorptionsfläche: 35 Schallleistungspegel 1) LWA ca. dB(A): 39 Elektrischer Anschluss: 230 V~, 50Hz Elektrische Zuleitung in mm²: NYM-O 2 x 1,5 Schutzklasse II ohne PE Anschluss nach Schaltplan-Nr.: SS-887 Alle Leistungs- und Geräuschangaben nach DIN 24163, DIN 24166, DIN 45635, DIN 44974 1) in Kombination mit Gehäusetype ELS-GU, Ausblas seitlich.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 198,64*
€ 239,15*
6 Tage
5
€ 6,95*
ab € 198,83*
€ 241,52*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,23*
€ 243,89*
7 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 230,97*
€ 267,94*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 236,73*
€ 276,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,61*
€ 329,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,21*
€ 326,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,12*
€ 311,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,50*
€ 308,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,73*
€ 281,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.