Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON E57-12GE08-D ind. Sensor DC rund 12 Metall Kabel 135871


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0232941
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     135871
EAN/GTIN:
     4015081326648
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: E57 Global Serie, Anschluss: 2-Draht, Bauform (äußere Abmessungen): M12 x 1 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 10 - 30 V DC, Bemessungsschaltabstand: Sn= 8 mm, Einbauart: nicht bündig, 2 m Anschlussleitung, Kontakte S = Schließer: 1 S, Material: Metall, Schutzart: IP67, IP69K, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,40*
€ 35,46*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,45*
€ 35,52*
€ 3,90*
ab € 27,03*
€ 36,11*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,73*
€ 36,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,18*
€ 39,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136266
ab € 19,86*
Zubehör
Eaton
136267
ab € 28,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.