| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0233868 Herst.-Nr.: 80152 EAN/GTIN: 4048652008940 |
|
|
| | |
| M-BUS Pegelwandler für 150 Zähler Wandmontage per Ethernet LAN TCP/IP oder USB und RS232. Der M-Bus Pegelwandler dient zur Versorgung der M-Bus Endgeräte und zur Kommunikation zwischen PC und den Endgeräten. Die Auslegung des Pegelwandlers richtet sich nach der Anzahl der angeschlossenen M-Bus Endgeräte. Es stehen verschiedene Leistungsstufen für den Festeinbau zur Verfügung. Die Pegelwandler sind mit sind mit USB-, RS232 und einer Ethernet LAN TCP/IP Schnittstelle ausgestattet. Anzeige für Betrieb, Datenverkehr und Bus-Kurzschluss, Schutz gegen Überstrom und Kurzschluss auf dem M-Bus, Integrierte galvanisch getrennte RS-232-, USB- und Ethernet LAN TCP/IP-Schnittstelle zur Übertragung des M-Bus-Protokolls (PC als Master), Galvanische Trennung zum M-Bus, integriertes Schaltnetzteil. Technische Daten Anschluss RJ45, Bussystem M-Bus (EN 13757-2), Anzahl Zähler 150, Geschwindigkeit 300 bis 9600 Baud, Versorgung (U) 230 V, Leistungsaufnahme (P) 10 W, Temperaturbereich (Tb) 0 bis +55 °C, Schutzklasse IP43 bei , senkrechter Montage, bei Schaltschrankmontage IP40, Gewicht 0,75 kg, Abmessungen (B x H x T): 163 x 200 x 85 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.508,71* | € 1.629,41* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.477,91* | € 1.635,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.529,71* | € 1.654,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.566,54* | € 1.690,06* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.572,72* | € 1.701,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|