Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Sicherheitsschalter
>
Mechanischer Sicherheitsschalter
>
Artikel
PILZ PSEN2.2P-21/PSEN2.2-20/LED/8MM1UNIT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0234215
Hersteller:
Pilz
Herst.-Nr.:
503221
EAN/GTIN:
4046548003598
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter pi...
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker mit LED, runde M30 Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück mit Betätiger.
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Sensorik
>
Sicherheits-Sensorik
Weitere Suchbegriffe:
mechanischer sicherheitsschalter
,
magnetische sicherheitsschalter ip65
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 57,49*
€ 71,37*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,58*
€ 71,47*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,81*
€ 71,72*
Lager 2064
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,22*
€ 72,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,25*
€ 73,32*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact 1441053 Drahtverbinder M8 Schwarz, Silber
Phoenix Contact
1441053
ab € 6,42*
Zubehör
Phoenix Contact 1441079 Drahtverbinder M8 Schwarz, Silber
Phoenix Contact
1441079
ab € 6,45*
Zubehör
Phoenix Contact 1506891 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1506891
ab € 8,73*
Zubehör
Befestigungsschelle ifm electronic E10077
ifm electronic
E10077
ab € 2,38*
Zubehör
Befestigungswinkel ifm electronic E10737
ifm electronic
E10737
ab € 3,90*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m
ifm electronic
EVC151
ab € 13,26*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 2m
ifm electronic
EVC153
ab € 11,31*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gewinkelt, Länge 5m
ifm electronic
EVC154
ab € 13,31*
Zubehör
Montageset ifm electronic E20873
ifm electronic
E20873
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen