Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DS7-340SX016N0-N Softstarter 24VACDC 16A 134912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0235272
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     134912
EAN/GTIN:
     4015081316977
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Softstarter, Beschreibung: mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V AC/DC, Steuerspannung: UC= 24 V AC, 24 V DC, zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line) bei 400 V, 50 Hz: P= 7.5 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 10 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 16 A, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Baugröße: FS2, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14
Weitere Suchbegriffe: sanftanlaufgerät eaton, sanftanlasser
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,73*
€ 176,81*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 159,13*
€ 177,22*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 156,84*
€ 178,96*
Frei Haus
ab € 165,93*
€ 184,43*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 168,07*
€ 186,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,00*
€ 221,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,94*
€ 220,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,53*
€ 213,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,25*
€ 210,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
239349 PKZM0-XM32DE
ab € 1,67*
Zubehör
Eaton
Y745962
ab € 32,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.