Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DS7-340SX135N0-N Softstarter 24VACDC 135A 134921


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0236220
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     134921
EAN/GTIN:
     4015081317363
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Softstarter, Beschreibung: mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V AC/DC, Steuerspannung: UC= 24 V AC, 24 V DC, zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line) bei 400 V, 50 Hz: P= 75 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 100 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 135 A, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Baugröße: FS4, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14
Weitere Suchbegriffe: sanftanlaufgerät eaton, sanftanlasser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 788,64*
€ 837,78*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 786,61*
€ 839,82*
Frei Haus
ab € 822,68*
€ 874,49*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 829,04*
€ 880,71*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 829,12*
€ 881,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,90*
€ 1.049,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,14*
€ 1.044,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,93*
€ 1.023,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,58*
€ 1.005,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,12*
€ 986,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
266773
ab € 11,87*
Zubehör
Eaton
266777
ab € 7,14*
Zubehör
Eaton
260038
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.