Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SKE 25/63 schwarz Endkappe D=25-51mm warmschrumpfend DE272919486


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0236814
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000061593
EAN/GTIN:
     4046719192724
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Die Warmschrumpf-Kabelendkappe SKE gewährleistet mechanischen und Umweltschutz sowie eine Abdichtung von Kabelenden. Die Endkappe besteht aus halbstarrem, flammenhemmendem Polyolefin und eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen. Die Klebstoffbeschichtung sorgt für dauerhaften, flexiblen und wasserfesten Schutz. Bei der SKE handelt es sich um eine halbstarre vernetzte modifizierte Wärmeschrumpf-Polyolefin-Kabelendkappe mit Heißschmelzkleber. Die minimale Schrumpftemperatur beträgt 120 °C, die Betriebstemperatur reicht von -30 °C bis 135 °C. DIE SKE ist RoHS-konform, halogenfrei und gewährleistet eine gute Korrosionsbeständigkeit. Bei Erwärmung schmilzt der Klebstoff und die Kappe schrumpft und sorgt dadurch für eine perfekte wasserdichte Abdichtung. Die Endkappen ermöglichen eine schnelle und einfache Isolierung sowie ein Abdichten von Kabelenden in Innen- und Außenbereichen und zeichnen sich durch Beständigkeit gegen Abrieb, Witterungseinflüsse und chemische Angriffe aus. Die SKE ist schwarz und in Größen von 8/4 bis 126/63 mm erhältlich, die Wanddicke (nach Schrumpfung) beträgt 2,5 bis 4,0 mm. Standardmäßig erhältlich als Groß- oder Standardpackung.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,68*
€ 8,50*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,66*
€ 9,40*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,55*
€ 9,47*
1
€ 5,46*
ab € 6,81*
€ 9,62*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,76*
€ 9,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.