Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI VLTO 581 Tragschiene ohne Feuchtraumleuchten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0238233
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     1500004
EAN/GTIN:
     4029299366204
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtband
Verwindungssteife, profilierte Tragschiene aus verzinktem Stahlblech, beidseitig weiß oder außen silber kunstharzbeschichtet. Breite 64mm, Höhe 50mm. Gewicht ca. 1,2kg/m. Ausführung VLTO ohne Verdrahtung. Die Schiene ist ein-, zwei- und dreilängig lieferbar. Erster und letzter Abhängepunkt max. 500mm von außen. Max. Befestigungsabstand 3,0m, belastungsabhängig. Zur Kabeleinführung Ausbrechöffnungen auf der Oberseite jeweils an beiden Enden vorgestanzt. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden. Die Tragschiene ist mit Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 17,41*
€ 24,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,57*
€ 24,98*
€ 5,46*
ab € 17,77*
€ 25,27*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,29*
€ 25,83*
€ 3,90*
ab € 20,33*
€ 28,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.