Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax 855AL Rohrschelle Kabelabstandschelle f.Kabel-D38-47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0238372
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     855AL
EAN/GTIN:
     4013339846665
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
abstandschellen
Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Befestigungslangloch, zum Anschrauben mit Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X.../FKK-T30. Verwendung für : Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21 Abmessungen (ca. Maße) Breite B x Länge L : 16 x 79,7 mm Befestigungslangloch : 6,4 x 10 mm für Kabelspannbereich-Ø : 38 - 47 mm für Rohr-Ø : 40 mm Werkstoff : Aluminium Werkstoff Schrauben : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 Niedax Modell-Nr. : 855 AL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 2,3055*
€ 3,0055*
20
Frei Haus
ab € 2,375*
€ 3,095*
20
€ 5,95*
ab € 2,44145*
€ 3,18145*
Lager 4147
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,31031*
€ 3,50031*
2 Tage
41
1
€ 6,40*
ab € 2,32144*
€ 3,52144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50031*
€ 4,16537
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26031*
€ 3,87977
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19031*
€ 3,79647
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01031*
€ 3,58227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87031*
€ 3,41567
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31031*
€ 2,74927
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.