| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0240267 Herst.-Nr.: GHG5163506R0001 EAN/GTIN: 4250217427466 |
| |
|
| | |
| Ex-Kupplung für Zone 2, 16 A, 5-pol., 380-415 V, 9 h, Leitungseinführungen: 1, Polyamid, Leitungseinführungen/ Gehäusebohrungen: Ø 12 - 21 mm, Gehäusematerial: Polyamid, Bemessungsspannung: 500 V AC, Frequenz: bis 400 Hz, Bemessungsstrom: 16 A, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 3 G Ex nC IIC T5/T6, EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 99 ATEX 1115, Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 40 °C, Abmessungen (L x B x H): 279 x 86 x 90 mm, Gewicht: 1.7 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 451,97* | € 525,87* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 464,86* | € 539,44* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 477,60* | € 555,04* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 485,97* | € 575,62* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 525,57* | € 605,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|