Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico EDR 35 Diagonal-Ventilator 5000m3/h DN350 0080.0658


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0242378
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0080.0658
EAN/GTIN:
     4012799806585
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Merkmale  - Für direkten Einbau in Rohrleitungen.  - Förderung von mittleren bis großen Luftmengen gegen hohe Widerstände.  - Kompakte Abmessungen, geringes Gewicht und integrierte Montageplatte erleichtern schnelle Montage.  - Ansaugdüse zum turbulenzarmen Luftansaugen.  - Diagonal-Laufrad mit nachgeschaltetem Stator.  - Profiliertes Laufrad- und Statorschaufeln sorgen für optimale Anströmung.  - Mit Diffusor zur Erhöhung des statischen Drucks.  - Spaltabdichtung zwischen Saug- und Druckraum reduziert die Überströmverluste.  - Meridianer Strömungsverlauf verhindert Turbulenzen.  - Schutzart IP X4.  - Wärmeklasse F.  - Material: Stahlblech, verzinkt. Wechselstrommotor  - Elektrischer Anschluss über außenliegenden Klemmenkasten.  - Drehzahlregelung mittels Transformatoren möglich.  - Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig.  - Je nach Ausführung müssen die Anschlüsse der Thermokontakte an einen Motorschutzschalter MVE 10-1 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Artikel: EDR 35  - Fördervolumen: 5000 m3/h  - FördervolumenNenn: 3173 m3/h / im opt. Wirkungsgrad  - Druck pfs, Nenn: 572 Pa - im opt. Wirkungsgrad  - Drehzahl nNenn: 2776 1/min - im opt. Wirkungsgrad  - Drehzahl: 2810 1/min  - Laufradtyp: diagonal  - Drehzahlsteuerbar: ja  - Spannungsart: Wechselstrom  - Bemessungsspannung: 230 V  - Netzfrequenz: 50 Hz  - Nennleistung: 860 W / im opt. Wirkungsgrad  - INenn: 4,2 A / im opt. Wirkungsgrad  - IMax: 5,4 A  - Schutzart: IP X4  - Wärmeklasse: F  - Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm2  - Einbaulage: senkrecht / waagerecht  - Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt  - Farbe: silbergrau  - Gewicht: 17,12 kg  - Gewicht mit Verpackung: 17,89 kg  - Nennweite: 355 mm  - Breite: 388 mm  - Höhe: 363 mm  - Tiefe: 396 mm  - Breite mit Verpackung: 430 mm  - Höhe mit Verpackung: 385 mm  - Tiefe mit Verpackung: 400 mm  - Fördermitteltemperatur bei IMax: 45 °C  - Umgebungstemperatur: 45 °C  - Gesamteffizienz e: 50,5 %  - Messkategorie: A  - Effizienzkategorie: sta
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 926,67*
€ 1.053,98*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 934,25*
€ 1.064,13*
Frei Haus
ab € 937,78*
€ 1.068,26*
Frei Haus
ab € 945,15*
€ 1.078,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 951,87*
€ 1.085,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,98*
€ 1.254,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,63*
€ 1.240,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,48*
€ 1.187,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,35*
€ 1.149,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,67*
€ 1.102,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0164
€ 198,56*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0749
€ 80,15*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0082.0147
€ 2.210,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.