Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ETHERLINE P CAT.5e 4X2XAWG24/1 Datenkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0246373
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170297
EAN/GTIN:
     4044773120585
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Ethernet-Leitung ETHERLINE® P CAT.5e 4X2XAWG24/1, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, Cat.5e, SF/UTP, PUR, Halogenfrei, wasserblau, Anwendungsgebiete: Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801, Nutzen: Cat5e-Performance bis 100 Mbit/s,Als 4-paarige Standardleitung oder auch als Duplex-Kabelausführung für reduzierten Verkabelungsaufwand erhältlich ,Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz,Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie ,Mit PUR-Außenmantel und LSZH-Außenmantel verfügbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1,89*
€ 2,77*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,90076*
€ 2,79076*
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 4,70*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,79076*
€ 3,321
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,52076*
€ 2,9997
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,44076*
€ 2,9045
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,34076*
€ 2,7855
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,26076*
€ 2,6903
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,90076*
€ 2,2619
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.