Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGA 100022956 AMJ45 8/8 K UP/0 o.Zentralplatte Cat.6a


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0252835
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022956
EAN/GTIN:
     4018359362997
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
UAE Abdeckung
Übertragungstechnische Eigenschaften: Cat.6A nach ISO/IEC 11801, EN 50173-1 voll geschirmt 360° Schirmkontaktierung und Kabelzugentlastung über zwei (eine bei Cat.5e) getrennte Schraubklemmen für den Kabelaußenmantel und Schirm Kabelzuführung aus allen Richtungen möglich in 8x 45° Schritten, dadurch geringere Lagervielfalt Wahlweise horizontale und vertikale Einbaumöglichkeit im Brüstungskanal durch variable Kabeleinführung Bauform mit niedriger Einbautiefe, problemloser Einbau in den Bodentank durch seitliche Kabelführung innerhalb des Gerätebechers Möglichkeit des steckbaren Erdungsanschlusses an allen 4 Ecken, gemäß DIN 46342-1, 6,3 mm Kombinierbar mit Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller Kontrollierte Adernvorsortierung garantiert Adernführung ohne Beschädigungsrisiko und gute Übertragungseigenschaften
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 9,55*
€ 12,41*
1
€ 5,95*
ab € 9,55*
€ 12,43*
Lager 4147
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,21*
€ 12,69*
1
€ 6,70*
ab € 10,00*
€ 13,01*
1 Tag
5
1
€ 4,98*
ab € 10,49*
€ 13,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 63,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.