Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGA H02030F0006 19z LWL-Rangierverteil. Profi V 1HE m.12XSC kpl+12xPigt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0261803
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     H02030F0006
EAN/GTIN:
     4018359284732
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
telegärtner 12 port patchpanel
lwl patchpanel
19“ LWL-Rangierverteiler 1HE, 12xSC, mit Schubladenauszug, Spleißablage und Pigtails G50/125 OM2 19“ LWL- Rangierverteiler 1HE, 12xSC, mit Schubladenauszug, Spleißablage und Pigtails G50/125 OM2 19-Gehäuse 1 HE für 2 Kabeleinführungen, zur Aufnahme von max. 4 Spleißkassetten, rückversetzte Montage im Schrank möglich mit Führungen zur Faser- und Kabelablage Material: Stahlblech, pulverbeschichtet grau RAL 7035, 1 mm dick mit 1 M25-Verschraubung für Kabeldurchmesser 9 - 16 mm mit 1 Faserschutzschlauch zwischen Kabeleinführung und Schubladenauszug mit abnehmbarer Frontplatte für 12 LWL-Kupplungen Bauform SC nach IEC 61754-4 Material: Aluminium, 1,5 mm dick, pulverbeschichtet grau RAL 7035, Beschriftungsstreifen mit Kunststoffabdeckung optional Spleißkassette: 1 Spleißkassette mit Abdeckung, Typ Nokia, mit integrierten Spleißhaltern für max. 24 Crimpspleiße mit 12 Stck. Crimpspleißschutz System Telekom Kupplungen: 12 SC-Kupplungen nach IEC 61754-4, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, beige, Staubschutzkappen Pigtails: 12 Faserpigtails G50/125 OM2, Länge 2m, eingefärbt nach Farbcode IEC 60304/VDE0888, SC-Stecker, beige, mit Keramikferrule, spleißfertig abgesetzt, in Kupplungen eingesteckt
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel telegärtner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,44*
€ 149,19*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 153,57*
€ 167,23*
€ 5,95*
ab € 159,98*
€ 173,94*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.