Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1860114 Motorcontroller animeo EIB KNX 4 AC MoCo WM 220-240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0262245
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1860114
EAN/GTIN:
     3660849510008
Suchbegriffe:
EIB-Controller
KNX-Controller
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Für Rollläden, Senkrechtmarkisen, Außenjalousien und Fenster. Zur individuellen Ansteuerung von 4x 230 V AC Antrieben in einem KNX-System. Durch Somfy animeo KNX RTS-Funkempfänger (Art.-Nr. 1 860 191) und animeo KNX EnOcean Empfänger (Art.-Nr. 1 860 229) können RTS- oder EnOcean-Signale zum KNX-Bus geleitet werden.Für die Aufputzinstallation. - Zeitersparnis durch Montagefreundlichkeit, zum Beispiel durch Zugfederklemmen, Zugentlastung durch Kabelbinder, modelloptimiertes Aufputzgehäuse (VDE-zertifiziert) - Jederzeit erweiterbar mit dem Somfy animeo RTS- oder EnOcean-Funkmodul - Positionsrückmeldung der angeschlossenen Antriebe während der Fahrt und bei Erreichen der oberen oder unteren Endlage - Zwei verschiedene Sicherheitspositionen frei definierbar für jeden einzelnen Motorausgang - Sicherheitsposition bei Netzspannungswiederkehr frei definierbar - Automatische Kaskadierung der Ausgänge bei Netzspannungswiederkehr und Bus-Sicherheitsfunktionen zur Minimierung von Stromspitzen - Mischanlagen unterschiedliche Antriebstypen möglich, z. B. für Jalousien, Screens und Fenster Maße (B x H x T): 255 x 180 x 61 mm Schutzart: IP 20 Schutzklasse: II Betriebsspannung: 230 V AC Betriebstemperatur: 0 GradC bis 45 GradC Ausgangsspannung: 230 V AC Max. Stromverbrauch: max. 3,15 A pro Ausgang
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 203,48*
€ 247,31*
Frei Haus
ab € 205,15*
€ 248,83*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 204,73*
€ 250,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 224,22*
€ 273,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 312,41*
€ 371,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,40*
€ 297,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,09*
€ 291,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,55*
€ 286,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,40*
€ 274,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,73*
€ 243,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.