Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 435H/W Klemmhülse M10X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0264600
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     435H/W
EAN/GTIN:
     4011126083187
Klemmhülse, mit Innengewinde und Feststellschraube, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) Länge L : 19 mm für Kabel-Ø : 3 - 6,5 mm Gewinde : M 10x1 Gewindelänge innen L1 : 9 mm Madenschraube : M 7x10 Gewinde Feststellschraube : M 3,6x1 Werkstoff : PA (Polyamid) Werkstoff Madenschraube : PA (Polyamid) Werkstoff Feststellschraube : Stahl, verkupfert Farbton : weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,1002*
€ 1,3973*
1
€ 5,46*
ab € 1,12*
€ 1,82*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,1556*
€ 1,8756*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,4262*
€ 2,2862*
1
€ 5,95*
ab € 1,86711*
€ 2,93711*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8756*
€ 2,23196
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6556*
€ 1,97016
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6256*
€ 1,93446
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5156*
€ 1,80356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4556*
€ 1,73216
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1556*
€ 1,37516
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126083170
ab € 1,85711*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.