Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABL Z30.10 Energiewürfel Leitungen 3x1,5 bis 5x6qmm D19mm Klemmstein 5x6qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0264649
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     Z30.10
EAN/GTIN:
     4011721141909
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Leergehäuse
Steckdosen-Kombination
Energiewürfel Leergehäuse in lichtgrau (elektrograu). Jeder Energiewürfel, einschließlich der Einbaugeräte, ist stückgeprüft nach EN 61439-3. Der gesamte Energiewürfel ist spritzwassergeschützt nach IP 44. Das Gehäuse wird aus dem Kunststoff Polyamid gefertigt. Dieser hochwertige Kunststoff zeichnet sich besonders durch seine hervorragende Festigkeit und Zähigkeit aus. Ohne Einbauten hat der Würfel die Abmessung von (HxBxT) 160 x 104 x 104 mm. Das Gehäuse hat einen Aufhängebügel und eine Leitungseinführung (Verschraubung) von oben. Die Verschraubung ist für eine Zuleitung von 3 x 1,5 mm² bis zu 5 x 6 mm² geeignet. Der Außendurchmesser der Zuleitung darf maximal 19 mm betragen. Zum Anschluss der Zuleitung steht ein Klemmstein zur Verfügung. Der Klemmstein ist für eine Zuleitungen von 5 x 6 mm² (starr) geeignet.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,28*
€ 62,24*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,28*
€ 93,17*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.