Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0264763 Herst.-Nr.: 100022036 EAN/GTIN: 4018359343705 |
| |
|
| | |
| Leistungsmerkmale: Zum Anschluss von Bündeladerkabeln und TICNET-Strecken, Zur Aufnahme von bis zu 12 Spleißkassetten, Festeinbau Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anzahl Kupplungen: 24 Farbe: türkis Faser-Pigtails: 48x 50/125, OM3, 2 m, SC Kupplung: Farbe: türkis Kupplungen: SC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, türkis Lieferumfang: Gehäuse mit je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25, 1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm, 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm, 2 Blindstopfen für M20 und M25, Spleißkassette mit integrierten Spleißhaltern für max. 24 Fasern und Deckel, Frontplatte, Kupplungen und Pigtails siehe Tabelle Feature & Benefits: Bei den Varianten mit Pigtails: Spleißschutze beiliegend, Sicheres Ablegen/Managen der Faserüberlängen und Spleiße durch vorinstallierte Spleißkassette(n), Mit 265mm die richtige Einbautiefe für Ihr Rack, Kabelabfangung mittel Kabelbindern, Klettbändern und Kabelverschraubungen möglich, Kabeleinführung: rückseitige Aufnahme für max. 2x M20 und 2x M25, Gehäusematerial: verwindungssteifes Stahlblech gepulvert, Schutz gegen eindringenden Staub durch geschlossenes Gehäuse, Deckel in Lieferung enthalten, Datenblatt online verfügbar |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 245,11* | € 250,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 245,79* | € 250,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 247,81* | € 252,56* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 254,63* | € 259,76* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 261,01* | € 269,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|