Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07Z-K 90°C 1x95 BK Aderleitung 4727012/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0266385
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4727012/500
EAN/GTIN:
     4044774732565
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Einzelader H07Z-K 90°C 1x95 BK 500 M, Einzelader, 1X95, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz,Einsetzbar in trockenen Räumen,Für Einsatztemperaturen von -40 °C bis +90 °C,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen, unter Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,¿HAR¿-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar,Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung,Halogenfreie Aderisoliermischung sowie geringe Rauchgasentwicklung und geringe Korrosivität der Gase im Brandfall begünstigen die Verwendung in öffentlichen Bereichen,Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07Z-K, mit Prüfzeichen ¿HAR¿ für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün)),Als Ring, auf Spule oder im Einweg-Großkarton erhältlich Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben
Weitere Suchbegriffe: Litzen, lappkabel h07z-k, litze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7.097,51*
€ 7.423,18*
Frei Haus
ab € 7.800,61*
€ 8.134,47*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.423,18*
€ 8.833,5842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.349,48*
€ 8.745,8812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.169,03*
€ 8.531,1457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.097,51*
€ 8.446,0369
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 14,19502* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120168
ab € 104,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.