Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
EATON NZMN4-AEF800-NA Leistungsschalter 3p 800A 271110
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0271530
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
271110
EAN/GTIN:
4015082711108
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM4, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 100 kA, Schaltvermögen SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 42 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 800 A, Einbautechnik: Festeinbau, Standardausrüstung: Schraubanschluss, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Befehlsgeräte / Meldegeräte
>
Leistungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
,
Leistungstrennschalter
,
Trennschalter
,
leistungsschalter eaton
,
leistungsschalter
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.557,01*
€ 2.739,15*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.563,04*
€ 2.739,57*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.693,96*
€ 2.871,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.761,77*
€ 2.959,17*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.784,32*
€ 2.977,12*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.739,57*
€ 3.260,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.709,90*
€ 3.224,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.621,64*
€ 3.119,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.577,90*
€ 3.067,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.563,04*
€ 3.050,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
065958 - ZFS63-NZM7
Eaton
065958
ab € 2,80*
Zubehör
100678 - NZM4-XTVDV-0-NA
Eaton
100678
ab € 146,70*
Zubehör
119003 - NZM4-XHB-DAR
Eaton
119003
ab € 263,09*
Zubehör
119004 - NZM4-XHB-DA-NA
Eaton
119004
ab € 252,73*
Zubehör
119866 - NZM4-XISP
Eaton
119866
ab € 14,93*
Zubehör
171805 - NZM4-XUHIV18DC
Eaton
171805
ab € 162,12*
Zubehör
171809 - NZM4-XUHIV2018DC
Eaton
171809
ab € 161,89*
Zubehör
172534 - NZM4-XTVDKL
Eaton
172534
ab € 180,33*
Zubehör
172535 - NZM4-XTVDKLR
Eaton
172535
ab € 208,28*
Zubehör
266189 - NZM4-XU24AC
Eaton
266189
ab € 115,53*
Zubehör
266190 - NZM4-XU48AC
Eaton
266190
ab € 115,64*
Zubehör
266196 - NZM4-XU600AC
Eaton
266196
ab € 115,65*
Zubehör
266203 - NZM4-XU12DC
Eaton
266203
ab € 122,34*
Zubehör
266204 - NZM4-XU24DC
Eaton
266204
ab € 115,79*
Zubehör
266205 - NZM4-XU48DC
Eaton
266205
ab € 121,93*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen